• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

3/3 Raccord vissé pour tuyau, G 1 x 19, écrou-raccord, joint plat, modèle robuste, laiton

Réf.: 146201
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 146201
EAN / GTIN 4047322580953
Réf. fabricant 146201
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé pour tuyau 3/3, G 1 x 19 mm, écrou-raccord, étanchéité plate, version lourde, laiton brut.

Caractéristique(s):

  • D: 55,0 mm
  • L1: 95,0 mm
  • L2: 37,5 mm
  • Filetage: G 1
  • Matériau: Laiton CW614N
  • pour tuyau: 19 mm
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous