Rivets aveugles PolyGrip alu/Niro 4,8 x 10 tête ronde plate RAL 3000 rouge feu, 500 pièces

Réf.: 1456051
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
Référence article 1456051
EAN / GTIN 4007081929530
Réf. fabricant 1456051
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Rivets aveugles de couleur - visuellement attrayants avec une protection supplémentaire contre la corrosion.
Les rivets aveugles sont également disponibles en version colorée pour un assemblage visuellement attrayant d’éléments de construction colorés. Afin de garantir la meilleure durabilité possible, les rivets creux sont laqués au tambour en utilisant un vernis à deux composants à base de résine époxy. Outre les avantages purement optiques de pouvoir assembler des éléments colorés de manière attrayante, la couche de peinture offre une protection supplémentaire contre la corrosion. Les rivets aveugles en aluminium sont les plus adaptés à cette méthode. Les rivets aveugles sont disponibles dans les couleurs RAL courantes. Des rivets aveugles en acier peint ainsi que d’autres couleurs RAL et spéciales sont également disponibles sur demande. De légères variations de couleur et des changements de couleur dus aux influences environnementales, par exemple aux rayons UV, sont possibles.

L’anodisation est un autre procédé permettant de colorer les rivets aveugles et de les protéger contre la corrosion. Les rivets aveugles sont anodisés par un procédé à l’acide sulfurique à courant continu. Derrière le terme d’anodisation se cache l’oxydation électrolytique de l’aluminium. L’anodisation proprement dite est d’abord incolore. L’application d’une deuxième couche à l’aide de sels métalliques permet ensuite d’obtenir le résultat souhaité en termes de couleur résistante à la lumière. L’anodisation est certes le procédé le plus coûteux, mais aussi le plus durable pour la fabrication de rivets aveugles colorés. Des rivets anodisés sont également disponibles sur demande.

La gamme de rivets aveugles colorés comprend 16 couleurs RAL dans dix dimensions chacune. Les rivets aveugles sont fabriqués selon le procédé de laquage humide au tonneau. Les couleurs sont similaires aux couleurs RAL.

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 4,9 mm
  • max. Plage de serrage : 6,5 mm
  • min. Plage de serrage : 0,5 mm
  • Matériau de la douille : Alliage d’aluminium
  • Matériau du stylo : Acier inoxydable A2
  • possible : Non
  • Longueur : 113 mm
  • Forme de la tête: Tête bombée
  • min. Longueur de serrage : 0,5 mm
  • max. Longueur de serrage : 6,5 mm
  • Diamètre de la tête : 9,5 mm