• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Vis à sertir en aveugle hexagonale partielle acier tête ronde plate M 5 x 7 x 12, 150 pièces

Réf.: 1450360
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 1450360
EAN / GTIN 4007081941969
Réf. fabricant 1450360
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Vis à sertir en aveugle

La combinaison d’un écrou à sertir en aveugle et d’une vis comme alternative ou remplacement des goujons à souder et des goujons à sertir En tant que combinaison d’un écrou à sertir en aveugle et d’une vis, les vis à sertir en aveugle constituent une alternative à la fois technique et économique aux goujons à souder ou autres systèmes de rainures en T en plusieurs parties. La vis à sertir en aveugle remplit une double fonction : D’une part, elle permet d’assembler des matériaux fins, y compris des matériaux différents. D’autre part, elle offre un point de fixation supplémentaire ou une aide au positionnement grâce à la vis fixée de manière sûre et durable. Différentes dimensions, matériaux et formes de têtes couvrent les cas d’application les plus variés. Outre le programme standard, des adaptations en fonction de l’application sont possibles.

Avantages :
  • Double fonction : Relier les pièces à assembler et prévoir un point de fixation supplémentaire (boulon fileté)
  • Accessibilité d’un seul côté uniquement
  • Grande capacité de charge des filets
  • Traitement plus simple, plus propre et plus rapide
  • Gain de place
  • Pas d’endommagement des surfaces peintes
  • Pas d’apport de chaleur, c’est-à-dire pas de modification de la structure du matériau
  • Convient pour la réparation des goujons soudés Domaine d’utilisation :
  • Matériaux de support minces comme la tôle, les matières plastiques, etc.
  • Précentrage nécessaire
  • Les effets thermiques, par exemple le soudage, ne sont pas possibles ou autorisés sur la pièce à assembler.
  • les revêtements de surface ne doivent pas être endommagés
  • Fabrication de connexions électriquement conductrices
  • Réparation rapide des goujons soudés Les vis à sertir en aveugle peuvent être posées sans problème avec les appareils de pose d’écrous à sertir FireBird et FireFox en utilisant les adaptateurs correspondants pour vis à sertir en aveugle (voir description de l’appareil).

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige : 7 mm
  • Insert fileté : 5

Conseillers produits et services

Connectez-vous