• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Régulateur filtrant + huileur « SYNTESI », BG 1, G 3/8, 5 µm, 0…8 bar, RMSA

Réf.: 144731
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 144731
EAN / GTIN 4047322761062
Réf. fabricant 144731
Article hors catalogue L00970 141405
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur filtrant + huileur « SYNTESI », BG 1, G 3/8, 5 µm, p1 max. = 15 bar, p2 = 0 … 8 bar, RMSA semi-automatique, T = -10 … 50 °C, sans manomètre. Unités d’entretien en deux parties composées d’un régulateur avec filtre et d’un lubrificateur de la série « SYNTESI ». Vous trouverez toutes les informations relatives aux propriétés concernées dans les fiches techniques des différents composants. Manomètre non compris dans la livraison ! Version ATEX sur demande !

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous