Description:
Filtre « SYNTESI », BG 1, G 3/8, 5 µm, p1 = max. 15 bar, RMSA semi-automatique, T = -10 … 50 °C. La filtration s´effectue via un séparateur centrifuge (eau de condensation) et un élément filtrant fritté (particules solides). Le condensat est protégé afin que les impuretés déposées ne puissent pas retourner dans le circuit d’air. - Purge des condensats RMSA semi-automatique ou RA entièrement automatique. SAC entièrement automatique sur demande. - Finesse de filtration 20 µm (suffisante pour la plupart des applications) ou 5 µm. 50 µm sur demande. La soupape RMSA se ferme à environ 1 bar et purge l’air lorsqu’elle est hors pression. Il peut être verrouillé manuellement en option. Le purgeur RA évacue automatiquement le condensat lorsque cela est nécessaire, quel que soit le niveau de pression. Le purgeur SAC ne libère le condensat qu’en cas de variations soudaines de pression. À l’avant et à l’arrière se trouve un raccord (G 1/8 pour la taille 1 et G 1/4 pour la taille 2) qui peut être utilisé pour un manomètre ou un pressostat ou comme sortie supplémentaire pour l’air comprimé filtré. Version ATEX sur demande !