Description:
Rivets aveugles à expansion
Il existe de nombreuses applications qui nécessitent l’utilisation de rivets aveugles spéciaux. Pour ce faire, il a développé quelques modèles qui répondent précisément à ces exigences. Les rivets à expansion sont nécessaires lorsqu’il s’agit d’assembler des éléments souples ou poreux tels que le bois, les fibres dures, la fibre de verre ou les plaques de plâtre avec une force de serrage élevée. Lors du processus de pose, la tige du rivet sort du rivet creux et, du côté de la tête de fermeture, la tige du rivet divise le rivet creux en quatre parties. Ceux-ci s’accrochent alors au matériau.
Les domaines d’application typiques sont le montage d’éléments en plastique et en bois, la construction de caravanes ainsi que la fixation de revêtements intérieurs.
Caractéristique(s):
- Diamètre du foret : 4,9 mm
- max. Plage de serrage : 19 mm
- min. Plage de serrage : 13,5 mm
- Matériau de la douille : Alliage d’aluminium
- Matériau du stylo : Acier galvanisé
- possible : Oui
- Longueur : 113 mm
- Forme de la tête: Tête bombée
- min. Longueur de serrage : 13,5 mm
- max. Longueur de serrage : 19 mm
- Diamètre de la tête : 9,5 mm