Tête axiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 500 477E (ER50 Ø12-34)

Réf.: 142723
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
Référence article 142723
EAN / GTIN 4069739131399
Réf. fabricant 40.85501809
Article hors catalogue L31490 115683
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT85, logement axial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40,85501809
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 125
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 4000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 12,0 - 34,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 100 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 100 mm
  • Taille de queue: BMT85
  • Taille de l’interface: Pinces de serrage ER50
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat