{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Taille de filetage | 1.1/4-7 UNC | |
| Type de filetage | UNC | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | HSS | |
| Norme | EN 22568 | |
| Classe de tolérance | 2A | |
| Filets au pouce | 7 | |
| Filetage ⌀ | 31,75 mm | |
| ⌀ ext. | 65 mm | |
| Hauteur | 25 mm | |
| Sens de la coupe | droite | |
| Type de produit | Filière | 
| Référence article | 142520 1.1/4-7 | |
| EAN / GTIN | 4062406224189 | |
| Réf. fabricant | 142520 1.1/4-7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |