Description:
Accouplement de sécurité rotatif unique NW 6, ISO 6150 C, acier, 2 étages, G 3/8 IG, rouge, max. 25 bar, température: -15 °C à 200 °C. Accouplement de sécurité rotatif de haute qualité, robuste et durable, pouvant être actionné d’une seule main. Une connexion sûre est établie en enfonçant le raccord rapide jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible. Le désaccouplement s’effectue en tournant la douille vers la gauche. La pression présente dans l’accouplement et dans la conduite est purgée, mais le raccord rapide n’est pas complètement libéré grâce à un cliquet de sécurité. Le raccord ne peut être retiré qu’après avoir tourné le manchon vers la droite. Grâce au code couleur et de forme de l’accouplement et du raccord rapide, l’accouplement n’est possible qu’avec des couleurs identiques. Cet accouplement est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, ateliers, automobile, exploitation minière.
Caractéristique(s):
- NW: 6
- Ouv.: 22 mm
- Couleur: Rouge
- Ressort: Acier inoxydable
- Douille: Acier galvanisé, laqué couleur
- Longueur: 67,0 mm
- Vanne: Sulfure de polyphénylène (PPS)
- Boîtier: Acier, traité QPQ
- Connexion: G 3/8 IG
- Débit: 630 l/min (air)
- pièce filetée: Acier galvanisé
- Pression de service: max. 25 bar / max. 16 bar lors de l’accouplement/désaccouplement
- matériau d’étanchéité: FKM
- profil de connecteur: selon ISO 6150 C
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Plage de température max.: 200 °C
- Plage de température min.: -15 °C