Raccord, NW7, 2 - NW7, 8, acier galvanisé pour tuyau 8x6, avec protection anti-pliure

Réf.: 141542
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 141542
EAN / GTIN 4047322569989
Réf. fabricant 141542
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord NW 7, 2-7, 8, acier galvanisé pour tuyau 8x6 avec ressort anti-pliure, pression de service. 0-35 bar, température du fluide/température ambiante -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 14 mm
  • Longueur: 116,0 mm
  • Connexion: pour tuyau 8x6 avec ressort anti-pliure