Raccord rapide NW 7, 8, acier galvanisé, embout LW 10, G 1/4

Réf.: 141531
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 141531
EAN / GTIN 4047322568203
Réf. fabricant 141531
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide NW 7, 8, acier galvanisé, embout LW 10, filetage de cloison G 1/4, 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 100 °C. Raccord rapide à fermeture unidirectionnelle, robuste et de haute qualité, avec des débits élevés. Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Ce raccord rapide n’est pas adapté à un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, ateliers, automobile, exploitation minière.

Caractéristique(s):

  • NW: 7,8
  • Ouv.: 19 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Douille: Acier galvanisé
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 79,0 mm
  • Vanne: Zinc moulé sous pression (zamak)
  • Boîtier: Acier galvanisé
  • Connexion: LW 10
  • Débit: 2000 l/min (air)
  • pièce filetée: Acier galvanisé
  • Pression de service: 0 - 35 bar
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • filetage écossais: G 1/4
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C