Description:
Raccord rapide NW 7, 8, acier zingué, G 3/8 IG, pression de service. 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante -20 °C à 100 °C. Raccord rapide à fermeture unidirectionnelle, robuste et de haute qualité, avec des débits élevés. Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Ce raccord rapide n’est pas adapté à un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, ateliers, automobile, exploitation minière.
Caractéristique(s):
- NW: 7,8
- Ouv.: 19 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Douille: Acier galvanisé
- Bille: Acier inoxydable
- Longueur: 54,0 mm
- Vanne: Zinc moulé sous pression (zamak)
- Boîtier: Acier galvanisé
- Connexion: G 3/8 IG
- Débit: 2000 l/min (air)
- pièce filetée: Acier galvanisé
- Pression de service: 0 - 35 bar
- matériau d’étanchéité: NBR
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -20 °C