Micromètre d'intérieur, tubes interchangeables 50-200mm, avec 3 tubes, surface de mesure garnie de métal dur

Réf.: 141-211
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Identification et classification

Référence article 141-211
EAN / GTIN 4946368380940
Réf. fabricant 141-211
Article hors catalogue L40010 10281
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre d'intérieur à tiges interchangeables offre les avantages suivants : Les tiges interchangeables permettent des plages de mesure allant jusqu'à 1000 mm. Chaque tube d'extension est marqué avec sa plage de mesure. Poignée pratique pour une utilisation dans des trous profonds jusqu'à 300 mm de plage de mesure.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 50 - 200
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle graduée : tambour gradué et axe gradué chromé mat
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : boîte, clé incluses

Produits adaptés