Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2×D, AlTiN, G: G1/8

Réf.: 139716 G1/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: G; G-LH; EG-G; EG-G-LH
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master TM
Taille de filetage G1/8
Revêtement AlTiN
Type de filetage G; G-LH; EG-G; EG-G-LH
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
⌀ nom. DC 8,1 mm
Longueur de coupe Lc 19,5 mm
Long. queue Ls 47 mm
Longueur totale L 82 mm
⌀ queue Ds 12 mm
⌀ collet D1 11 mm
Valeur programmée pour chanfreinage L1 22,57 mm
Nombre de dents Z 4
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
Utilisation pour les filetages extérieurs jusqu’à 2×D pour les filetages mâles
Pas des arêtes de coupe Différent
Angle de chanfreinage 90 degré
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,075 mm
Profil de filet Profil complet
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 19,5 mm
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 139716 G1/8
EAN / GTIN 4067263126911
Réf. fabricant 139716 G1/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Revêtement HiPIMS à base d’AlTiN de dernière génération.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Avantage(s):

Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90° et de filetages en une seule passe.
 

Utilisation:

Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche). Pour filetages intérieurs et extérieurs.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139716 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139716 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout