CLE A SANGLE NYLON 6'

Réf.: 138A.48
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
Référence article 138A.48
EAN / GTIN 3148516677617
Réf. fabricant 138A.48
Article hors catalogue L60130 147
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: corps en alliage d'aluminium
  • sangle en nylon très résistante

Caractéristique(s):

  • A [″]: 6
  • A [mm]: 165
  • E [mm]: 42
  • E1 [mm]: 27,5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 1200
  • [g]: 310