{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Vap Tap | |
| Taille de filetage | G1/2 | |
| Revêtement | vaporisé | |
| Type de filetage | G | |
| Angle de flanc | 55 degré | |
| Type d'outils | HSS E | |
| Norme | DIN 5156 | |
| Entrée | C | |
| Angle d'hélice | 40 degré | |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
| Arrosage interne | non | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes | |
| Sens de la coupe | droite | |
| Pas de filetage | 1,814 mm | |
| Filets au pouce | 14 | |
| Filetage ⌀ | 20,96 mm | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| ⌀ queue Ds | 16 mm | |
| Carré corps □ | 12 mm | |
| ⌀ perçage | 19 mm | |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage dynamique | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Profondeur de filetage | 62,88 mm | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 137755 G1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515002783 | |
| Réf. fabricant | 137755 G1/2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |