Micromètre intérieur tubulaire, surfaces de mesure trempées, 2-60 "

Réf.: 137-215
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Identification et classification

Référence article 137-215
EAN / GTIN 4946368438429
Réf. fabricant 137-215
Article hors catalogue L40010 8246
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un micromètre intérieur équipé de tiges d'extension qui vous offre les avantages suivants: Des tiges d'extension interchangeables de forme cylindrique pour étendre la plage de mesure sont disponibles

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 2 - 60
Valeur de la graduation : 0,001″
Règle graduée : tambour gradué et talon gradué chromé mat, Ø ; 15 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : y compris boîte, clé, rallonges, vis de mesure de montage