Gilet thermique ORIGINALS Thompson, Unisexe, Marine, taille M

Réf.: 13651-707-01 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 13651-707-01 M
EAN / GTIN 5711074103188
Réf. fabricant 13651-707-01 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matelassage soudé par ultrasons avec rembourrage en polyester - nettement meilleur isolant et plus durable que le matériau de matelassage cousu
  • Col légèrement biseauté avec bord-côte interne qui se ferme près du cou et protège du froid
  • Protection supplémentaire contre le froid grâce au dos étendu
  • Bande élastique sur les poignets
  • à l'intérieur de la poche poitrine

Caractéristique(s):

  • Polyester soudé par ultrasons avec revêtement en polyester comme insert isolant
  • Col légèrement biseauté avec nervure interne qui se ferme près du cou et garde le froid
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • L'arrière est étendu
  • Poignets élastiques
  • Poche poitrine intérieure
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 370 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre.
  • Tour de poitrine: 100 cm / 39,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal