Régulateur de pression en acier inoxydable, 1.4404, réversible, G 3/4, 1, 0 - 17 bar

Réf.: 136419
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 136419
EAN / GTIN 4047322750776
Réf. fabricant 136419
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression en acier inoxydable, 1.4404, avec purge secondaire (réversible), manomètre inclus, G 3/4, plage de régulation. 1, 0 - 17 bar, PE max. 60 bar. Régulateur de pression en acier inoxydable avec purge secondaire (réversible) pour une utilisation dans l’industrie chimique, l’exploitation minière, la construction d’appareils et de machines spéciales, la pneumatique, etc. Réglage de la pression à l’aide d’une vis hexagonale.

Caractéristique(s):

  • A: 179,0 mm
  • B: 68,0 mm
  • C: 47,0 mm
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
  • Filetage: G 3/4
  • membrane: HNBR
  • Débit: 5530 l/min
  • matériau d’étanchéité: PU/HNBR
  • Plage de régulation max.: 17 bar
  • Plage de régulation min.: 1 bar
  • Pression d’entrée max.: 60 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp ≤ 1 bar
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température ambiante max.: 80 °C