Tuyau en plastique, LLDPE, noir, ø 8x6, longueur 100 m

Réf.: 136363
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 136363
EAN / GTIN 4047322504324
Réf. fabricant 136363
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau en plastique, LLDPE, noir, température de service -20 °C à 65 °C, pression de service -0, 95 à 10 bar, ø du tuyau 8x6, longueur 100 avec tuyaux en plastique LLDPE/LDPE homologués selon la fiche de travail DVGW W270, KTW, NSF et WRAS. Les tubes LLDPE/LDPE conviennent aux applications d’eau potable (eau froide) avec une teneur maximale en chlore de 4 parties par million (ppm). Une eau à plus de 20 °C et/ou des pressions supérieures à la valeur maximale indiquée réduisent la durée de vie de ce matériau. Il convient également d’éviter l’exposition directe aux rayons du soleil.

Caractéristique(s):

  • Couleur: noir
  • Matériau: LLDPE
  • Longueur rouleau: 100 m
  • Tuyau Ø extérieur: 8 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 6 mm
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • Température de fonctionnement max.: 65 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C