Veste MULTISAFE Romont, Unisexe, Bleu noir, Taille 2XL

Réf.: 13609-216-010 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 13609-216-010 2XL
EAN / GTIN 5711074347254
Réf. fabricant 13609-216-010 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Antistatique, ignifuge et protégé contre les acides
  • Antitaches
  • La poche intérieure sous la bande de protection contre les intempéries permet d'accéder facilement à un téléphone portable sans avoir à ouvrir le veste lui-même
  • Grande liberté de mouvement grâce aux poches à manches formées
  • fermées par des rabats, par exemple Les étincelles ne peuvent pas entrer

Caractéristique(s):

  • Antistatique, ignifuge et protégé contre les acides
  • Antitaches
  • Protège contre les arcs électriques et les soudures occasionnelles
  • Col droit
  • Coutures doubles cousues sur les épaules, les manches et les côtés
  • Fermeture avec bande de protection contre les intempéries et boutons-pression dissimulés
  • pochette avec fermeture à glissière sous la bande de protection contre les intempéries
  • L'arrière est étendu
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Poche poitrine avec rabat et bouton-pression
  • Anneau en D.
  • Courroie d'alarme de gaz
  • Poches avant zippées
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Poignets avec bande élastique
  • Taille réglable avec intérieur élastique
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 55% modacrylique/39% coton/5% polyamide/1% fibre de carbone
  • Densité du matériau/tissu : 275 g/m²
  • Sergé/ripstop. Peut réduire jusqu'à 3 %. IMPORTANT : afin de maintenir la résistance à l'acide, une nouvelle imprégnation doit être effectuée après chaque lavage.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (type 6)
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 classe 1
  • EN ISO 11611 - CLASSE 1 (A1 + A2)

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal