Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM Type C, AlTiX, M: M1

Réf.: 135960 M1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M1
Revêtement AlTiX
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 1X 4HX
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,25 mm
Longueur totale L 40 mm
⌀ queue Ds 2,5 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage 0,75 mm
Filetage ⌀ 1 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Vert
Série Master Tap
Nombre de dents Z 2
Profondeur de filetage 2,5 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 135960 M1
EAN / GTIN 4062406208745
Réf. fabricant 135960 M1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
30
Alu (à copeaux courts)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.
Conforme à ISO 1X/4HX.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout