Description:
Robinet à boisseau sphérique 3 voies, alésage en L, acier inoxydable 1.4408, G 1, DN 25, température de service -20 °C à 180 °C, PN max. 63 bar. Au choix avec alésage en L ou en T, passage réduit. Version étanche de tous les côtés avec bride ISO intégrée (ISO 5211). Plusieurs variantes de commutation grâce à la rotation du levier à 360°.
Caractéristique(s):
- A: 136,5 mm
- B: 93,7 mm
- L: 102,4 mm
- DN: 25
- H1: 56,5 mm
- H2: 11,0 mm
- PN: 63 bar
- C Ø: 20,0 mm
- Bille: Acier inoxydable 1.4401
- Boîtier: Acier inoxydable 1.4408
- Filetage: G 1
- ISO 5211: F 05
- Levier: Acier inoxydable 1.4301, avec revêtement plastique
- Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
- Pression de service: 63 bar (en fonction de la température)
- joint sphérique: RTFE (PTFE renforcé de 15 % de fibres de verre)
- Joint d’étanchéité de broche: RTFE (PTFE renforcé de 15 % de fibres de verre)
- Température de fonctionnement max.: 180 °C
- Température de fonctionnement min.: -20 °C
- Diamètre du trou pour cadenas: env. 7,9