Description:
Débitmètre, avec section de mesure et raccord fileté R 1 1/4, DN 32, plage de mesure 0, 7 - 530 m³/h, PN max. 16 bar. Système de mesure calorimétrique pour la surveillance des variations de débit et de consommation, ainsi que pour la mesure des fuites et de l’efficacité énergétique. Une compensation supplémentaire de la pression et de la température n’est pas nécessaire. Toutes les valeurs mesurées sont enregistrées numériquement, ce qui permet une mesure très rapide et précise. Haute précision de mesure grâce à une distance de mesure définie. - Affichage à l’écran: Consommation instantanée en l/min, m³/h, … et consommation totale (relevé du compteur) en m³, l, … - Consommation totale (relevé du compteur) réinitialisable à « zéro » via le clavier - Affichage pivotant à 180°, unité de mesure dévissable - Grandeurs mesurées: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) pour l’air comprimé ou Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) pour les gaz - Unités: m³/h, m³/min, l/min, … réglable via le clavier - Types de gaz: Air comprimé (= standard), autres types de gaz tels que l’azote, l’argon, le CO2, etc. réglables à l’aide d’un appareil de mesure manuel - Précision: ± 1,5 % de la valeur mesurée - sortie numérique: Interface RS 485, Modbus RTU pour raccordement à des systèmes de gestion de l’énergie, à la gestion technique des bâtiments, etc. - Matériau du boîtier: Polycarbonate (IP65) - Matériau de la section de mesure: Acier inoxydable 1.4301 Non compris dans la livraison: - Bloc d’alimentation enfichable - appareil de mesure portable avec enregistreur de données mobile
Caractéristique(s):
- L: 475,0 mm
- DN: 32
- H1: 165,7 mm
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Ecran: rétroéclairage
- Filetage: R 1 1/4 AG
- Système de mesure: mesure calorimétrique
- Ø intérieur du tube: 36 mm
- Tension de fonctionnement: 24 V c.c.
- Pression de service max.: 16 bar
- Plage de température max.: 80 °C
- Plage de température min.: -30 °C
- Plage de mesure du débit max.: 530 m³/h
- Plage de mesure du débit min.: 0,7 m³/h
- Émission des valeurs de débit: analogique 4 - 20 mA, sortie impulsionnelle (séparée galvaniquement)