Pantalon avec poches sur les cuisses INDUSTRY Berkeley, Unisexe, Bleu noir, Taille 90C51

Réf.: 13579-442-010 90C51
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 13579-442-010 90C51
EAN / GTIN 5711074070978
Réf. fabricant 13579-442-010 90C51
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Jambes de pantalon à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels du corps
  • Anneau en D en matériau flexible qui ne raye rien
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac de règles renforcé
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Boucles de ceinture
  • Anneau en D.
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à règle, renforcé
  • Coutures contrastées
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • Sergé.
  • Longueur du pas : 90 cm / 35 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 90 cm / 35 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier