Veste thermique ORIGINALS Sudbury, Unisexe, Marine, Taille 4XL

Réf.: 13515-905-01 4XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 13515-905-01 4XL
EAN / GTIN 5711074104437
Réf. fabricant 13515-905-01 4XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matelassage soudé par ultrasons avec rembourrage en polyester - nettement meilleur isolant et plus durable que le matériau de matelassage cousu
  • Col légèrement biseauté avec bord-côte interne qui se ferme près du cou et protège du froid
  • Poches avant zippées pour un rangement sécurisé
  • Protection supplémentaire contre le froid grâce aux poignets côtelés étendus dans le dos
  • sur les manches et l'ourlet

Caractéristique(s):

  • Polyester soudé par ultrasons avec revêtement en polyester comme insert isolant
  • Col légèrement biseauté avec nervure interne qui se ferme près du cou et garde le froid
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • Poches avant zippées
  • L'arrière est étendu
  • Poignets côtelés sur le bord inférieur et sur les poignets
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 295 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre.
  • Tour de poitrine: 132 cm / 52 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal