Trenngabel mit 39 mm ouverture de la fourche

Réf.: 135-4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 135-4
EAN / GTIN 4021176025198
Réf. fabricant 135-4
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les fourches de séparation de la série 135 sont utilisées pour détacher des joints à rotule coincés dans un ajustement conique, pour détacher des leviers de direction, pour le démontage d'amortisseurs et pour d'autres travaux de séparation de toutes sortes dans l'automobile et l'industrie. Leur utilisation universelle fait des fourches de séparation un compagnon important pour les travaux de démontage et de séparation.
  • Le assortiment comprend des tailles avec différentes ouvertures de la fourche pour une application dans tous les cas

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 72 mm
  • Largeur totale [inch]: 2 13/16
  • Hauteur totale [mm]: 24 mm
  • Hauteur totale [inch]: 15/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Profondeur d'utilisation [inch]: 3 7/16
  • Longueur totale [mm]: 335 mm
  • Longueur totale [inch]: 13 3/16
  • Épaisseur totale des fourches, L [mm]: 24 mm
  • Épaisseur de fourche à l'extrémité, K [mm]: 3 mm
  • Épaisseur de fourche à l'extrémité, K [inch]: 1/8
  • Épaisseur totale de la fourche, L [inch]: 15/16
  • Ouverture de la fourche (ouverture de la mâchoire) [mm]: 39 mm
  • Ouverture de la fourche (ouverture de la bouche) [inch]: 1 9/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Protection de surface: autres