Raccord en croix pour tuyau LW 6 mm, laiton

Réf.: 134513
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 134513
EAN / GTIN 4047322487542
Réf. fabricant 134513
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord en croix pour tuyau LW 6 mm, laiton CW617N, pression de service max. 10 bar, fluide/température ambiante max. 90 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 38,0 mm
  • Matériau: Laiton CW617N
  • pour tuyau: LW 6 mm
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température maximale du fluide: 90 °C
  • Température ambiante max.: 90 °C