Raccord réducteur court, M14x1, 5 extérieur M10x1, 0 intérieur SW 17, laiton

Réf.: 134469
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 134469
EAN / GTIN 4047322487115
Réf. fabricant 134469
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord réducteur, version courte, M14x1, 5 extérieur M10x1, 0 intérieur SW 17, laiton, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 14,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Matériau: Laiton CW614N
  • Filetage extérieur: M14x1,5
  • Filetage intérieur: M10x1,0
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C