Corbeille d’aspiration pour clapets anti-retour, G 3, acier inoxydable 1.4301 / plastique

Réf.: 134053
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 134053
EAN / GTIN 4047322483759
Réf. fabricant 134053
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Corbeille d’aspiration pour clapets anti-retour, G 3, tamis filtrant en acier inoxydable 1.4301, filetage en plastique, température de service -20 °C à 100 °C.

Caractéristique(s):

  • D: 102,0 mm
  • L: 138,0 mm
  • Filetage: G 3
  • tissu filtrant: Acier inoxydable 1.4301
  • Ouverture de maille: 2 mm
  • Matériau du filetage: plastique
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C