Description:
Souffleur haute performance « Typhoon » avec buse Multijet, aluminium, température de service -10 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, embout LW 9. Soufflette haute performance réglable en continu, légère et ergonomique, avec une puissance de soufflage exceptionnelle. Par rapport aux pistolets standard traditionnels, le « Typhoon » offre une puissance de soufflage environ trois fois supérieure et reste léger et sûr en main, même à pleine pression. Des tubes prolongateurs sont disponibles pour souffler les endroits difficiles d’accès. Associé à des buses de sécurité, ce pistolet répond à une multitude d’applications et d’exigences techniques en matière de sécurité.
Caractéristique(s):
- Buse: 1/2″ - 27 UNS
- Type de buse: buse multijets
- Matériau: Aluminium
- Levier: Aluminium moulé sous pression
- Type de raccordement: Passe-câble LW 9
- Filetage de raccordement: G 1/4
- Pression de service max.: 10 bar