Description:
Raccord en T 130, réducteur, Rp 1, Rp 1/2, Rp 1, fonte malléable noire, température de service -20 °C à 300 °C, ISO 7-1. Conforme à la norme DIN EN 10242 (anciennement 2950). La série de raccords en fonte malléable en acier noir, non galvanisé, est la série classique de raccords vissés pour la construction de tuyauteries. Nos raccords en fonte malléable se caractérisent par une grande résistance mécanique et une technologie d’assemblage normalisée. Plage d’utilisation maximale à des températures négatives = -20 °C, 25 bar. Pression de service admissible à des températures comprises entre -20 °C et 120 °C: 25 bars. Pression de service admissible à des températures comprises entre 120 °C et 300 °C: 20-25 bars.
Caractéristique(s):
- Matériau: fonte malléable noire B350-10 Design Symbole A
- Filetage 1: Rp 1
- Filetage 3: Rp 1
- Surface: noir
- Norme de filetage: ISO 7-1
- Plage de température max.: 300 °C
- Plage de température min.: -20 °C
- Filetage 2 dérivation en T réduite: Rp 1/2