Raccord vissé, coudé à 95°, à joint plat, IG/IG Rp 1 1/4, fonte malléable noire

Réf.: 133641
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 133641
EAN / GTIN 4047322480239
Réf. fabricant 133641
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé 95, étanche à plat, IG/IG Rp 1 1/4, fonte malléable noire, température de service -20 °C à 200 °C, ISO 7-1. La température maximale et la pression de service maximale ne doivent pas être atteintes simultanément ! Conforme à la norme DIN EN 10242 (anciennement 2950). La série de raccords en fonte malléable en acier noir, non galvanisé, est la série classique de raccords vissés pour la construction de tuyauteries. Nos raccords en fonte malléable se caractérisent par une grande résistance mécanique et une technologie d’assemblage normalisée.

Caractéristique(s):

  • Filetage: Rp 1 1/4
  • Matériau: fonte malléable noire B350-10 Design Symbole A
  • Surface: noir
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • Plage de température max.: 200 °C
  • Plage de température min.: -20 °C