Taraud presse-étoupe, non revêtu, PG: PG9

Réf.: 133450 PG9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

PG Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: Pg
  • Angle de flanc: 80
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 40432
  • Norme de filetage: DIN 40430

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage Pg9
Revêtement non revêtu
Type de filetage Pg
Angle de flanc 80 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 40432
Norme de filetage DIN 40430
Entrée D
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,41 mm
Filets au pouce 18
Filetage ⌀ 15,2 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 14 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 4
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 45,6 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 133450 PG9
EAN / GTIN 4045197074911
Réf. fabricant 133450 PG9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Taraud machine ou pour la reprise de filets à la main.
Pour filetages pour tubes électriques DIN 40430.

Remarque(s):

Queue fabriquée suivant DIN 40432.