Taraud machine Type B DIN 376, non revêtu, M: M2

Réf.: 131200 M2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
216 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M2
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 376
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,4 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 1,4 mm
⌀ perçage 1,6 mm
Filetage ⌀ 2 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 2
Profondeur de filetage 6 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 131200 M2
EAN / GTIN 4045197069030
Réf. fabricant 131200 M2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.
Toutes réf.: queue suivant DIN 376 (= ⌀ de queue aminci); convient dès lors pour les profondeurs d’utilisation supérieures.
Réf. M2; M2,5; M3 − Sans carré.
ISO 2 6H
HSS-E