STARCKE Bande abrasive 542, 93 x 178 mm, 8 trous, grain 80

Réf.: 131027
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
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
Grain 80
Largeur feuille abrasive 178 mm
Longueur feuille abrasive 93 mm
Type de produit Roue abrasive à lamelles

Identification et classification

Référence article 131027
EAN / GTIN 4002748310270
Réf. fabricant 131027
Article hors catalogue L51880 16
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif avec support flexible et revêtement stéarate spécial pour un enlèvement de matière et une durée de vie élevés. Utilisation polyvalente dans le travail général du bois et la fabrication de meubles. Convient également pour le ponçage des métaux encrassants.