Pince à tube d’angle mâchoire S, 1 pouce

Réf.: 131 010 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 131 010 2
EAN / GTIN 4049002000232
Réf. fabricant 131 010 2
Article hors catalogue L70060 9
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • en acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
  • Bouche de pince coudée à 45° en forme de « S », forme C
  • Miroir à pince rectifié
  • denture décalée dans le sens inverse de la rotation
  • Prévention des écrasements grâce à la protection anti-pincement
  • Transmission de force élevée grâce aux mâchoires entièrement trempées
  • Auto-bloquant même sous une charge maximale
  • Haute résistance à l’usure grâce à une denture trempée supplémentaire
  • Réglage précis de l’ouverture grâce à un écrou de réglage imperdable
  • peinture en poudre bicolore

Caractéristique(s):

  • Poids: 871g
  • Longueur: 315 mm
  • Exécution: peint par poudrage
  • Couleur: gris
  • Réf.: 1 en
  • Ouverture: 0 – 42 mm