{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de filetage | 18 | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Type de filetage | TR | |
| Angle de flanc | 30 degré | |
| Type d'outils | HSS E | |
| Norme | Norme usine | |
| Classe de tolérance | DIN 103 7H | |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
| Arrosage interne | non | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
| Sens de la coupe | à droite | |
| Pas de filetage | 4 mm | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| ⌀ queue Ds | 12 mm | |
| Carré corps □ | 9 mm | |
| ⌀ perçage | 14,25 mm | |
| Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Type de produit | Taraud |
| Référence article | 130770 TR18X4 | |
| EAN / GTIN | 4062406087647 | |
| Réf. fabricant | 130770 TR18X4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |