Accessoire / pièce de rechange système de microlubrification, Type: DL

Réf.: 130102 DL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Micro-distributeur pr DL et GL ≥ M3 − ≤ M12 (avant-trou 2,2 mm − 11,5 mm)
Type de produit Garant Micro-graisseur

Identification et classification

Référence article 130102 DL
EAN / GTIN 4045197065162
Réf. fabricant 130102 DL
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Système de microlubrification 130100_S.

Remarque(s):

En cas d’utilisation du cylindre principal 130102 réf. XL, la cote L2 passe de 100 à 130 mm et la cote Ltot de 150 à 180 mm.