Chemise CROSSOVER Mesa, Unisexe, Bleu noir, Réf. 45 – 46

Réf.: 13004-230-010 45-46
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 13004-230-010 45-46
EAN / GTIN 5711074082117
Réf. fabricant 13004-230-010 45-46
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Panneau des boutons
  • Col boutonné dissimulé
  • Les manchons peuvent être roulés et fixés à l'aide d'un bouton
  • Évents de manchon renforcés
  • Poignets réglables

Caractéristique(s):

  • Haut de gamme
  • Coupe moderne
  • Panneau des boutons
  • Col avec bouton dissimulé vers le bas
  • Poches de poitrine à rabat
  • Porte-stylet
  • Les manchons peuvent être roulés et fixés à l'aide d'un bouton
  • Évent du manchon, renforcé
  • Poignets avec boutons réglables
  • Composition du tissu : 50% coton/50% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 205 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Circonférence du collier : 46 cm / 18 po

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal