WireStripper Pince d'électricien multifonction modèle américain gainées en plastique noire atramentisée 200 mm

Réf.: 13 71 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 13 71 8
EAN / GTIN 4003773286677
Réf. fabricant 13 71 8
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Dénudage plus rapide : positionnement précis du conducteur grâce aux repères de positionnement
  • Géométrie des tranchants innovante pour une grande puissance : capacité de coupe 50 % plus élevée et réduction des efforts de 25 % par rapport aux pinces à dénuder standard
  • Coupe rapide et sans bavure de tiges filetées et de vis UNC 6-32 et 8-32 jusqu‘à la classe 4.6
  • Usinés avec précision : profils de dénudage pour conducteurs de 18-10 AWG (rigides) et 20-12 AWG (souples)
  • Coupe facile de câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusqu‘à Ø 15 mm (1/2″)
  • Mors de préhension multifonctionnels pour une préhension, un maintien et un pliage fiables de matériaux plats et ronds, ainsi que pour la torsion des fils
  • Grande stabilité et bonne accessibilité grâce aux pointes hybrides, plates et larges, sur la tête de la pince
  • Pratique : largeur d‘ouverture confortable et forme de poignée ergonomique, ressort d‘ouverture intégré facilitant les coupes frequentes
  • Pince idéale pour les utilisateurs droitiers et gauchers : le dispositif de verrouillage peut être actionné de chaque côté
  • Avec un bord extérieur caractéristique pour l‘ébavurage des gaines en plastique

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 15mm
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : 1/2in
  • AWG : 1 / 0
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli