Description:
Manomètre à contact magnétique, raccord radial en bas, G 1/2, type PGS23, classe de qualité 1, 0, plage de mesure 0 - 16 bar, Ø 100. Manomètre à tube ressort en version robuste avec contact de signalisation électrique (contact magnétique), type de contact 821.21.
Le contact de position électrique ouvre un circuit électrique lorsque la première valeur limite réglée est atteinte et le referme lorsque la deuxième valeur est atteinte. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisants, même dans des environnements agressifs. Courant nominal de service: Courant de démarrage 1, 0 A Courant de coupure 1, 0 A Courant continu 0, 6 A Affectation des contacts 821.21: 1. Le contact s’ouvre lorsque les valeurs de consigne sont dépassées 2. Le contact se ferme lorsque les valeurs de consigne sont dépassées.
Caractéristique(s):
- Anneau: Acier CrNi
- Boîtier: Acier CrNi 1.4301
- Filetage: G 1/2 mâle
- Type WIKA: PGS23
- élément de mesure: Acier CrNi
- Classe de qualité: 1,0
- mécanisme d’horlogerie: Acier CrNi
- Diamètre: 100 mm
- Fenêtre transparente: Verre de sécurité multicouche
- position de raccordement: radial en bas
- Puissance de commutation max.: 30 W / 50 VA
- Plage de mesure max. bar: 16 bar
- Plage de mesure min. bar: 0 bar
- Température maximale du fluide: 200 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -20 °C
- Tension nominale de service Ueff max.: 250 V
- Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,5 bar
- Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression