Soufflette, plastique, buse de sécurité, raccordable en haut, embout LW 9

Réf.: 129398
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 129398
EAN / GTIN 4047322730631
Réf. fabricant 129398
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette à débit réglable, plastique, buse de sécurité, raccordement par le haut, PN max. 12 bar, embout LW 9. Pour souffler et nettoyer les machines, moteurs, roulements, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc.

Caractéristique(s):

  • Buse: M12x1,25
  • Type de buse: buse de sécurité
  • Levier: Polyamide avec fibre de verre (PA6 GF30)
  • Type de raccordement: Passe-câble LW 9
  • corps du pistolet: Polypropylène (PP)
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C