Soufflette, plastique, buse droite, raccordable, embout NW 7, 2

Réf.: 129381
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 129381
EAN / GTIN 4047322730464
Réf. fabricant 129381
Article hors catalogue L00970 140174
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette à débit réglable, plastique, buse droite 100 mm, raccordement en bas, PN max. 12 bar, raccord NW 7, 2. Pour souffler et nettoyer les machines, moteurs, roulements, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc.

Caractéristique(s):

  • Buse: M12x1,25
  • Type de buse: buse tubulaire
  • Levier: Polyamide avec fibre de verre (PA6 GF30)
  • Type de raccordement: Raccord NW 7,2
  • corps du pistolet: Polypropylène (PP)
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C