Soufflette, plastique, buse standard, raccordable, embout NW 7, 2

Réf.: 129371
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 129371
EAN / GTIN 4047322730365
Réf. fabricant 129371
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette à débit réglable, plastique, buse standard, raccordement par le bas, PN max. 12 bar, raccord NW 7, 2. Pour souffler et nettoyer les machines, moteurs, roulements, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc.

Caractéristique(s):

  • Buse: M12x1,25
  • Type de buse: buse standard
  • Levier: Polyamide avec fibre de verre (PA6 GF30)
  • Type de raccordement: Raccord NW 7,2
  • corps du pistolet: Polypropylène (PP)
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C