Soufflette, plastique, sans buse, raccordable, embout LW 9

Réf.: 129363
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 129363
EAN / GTIN 4047322730280
Réf. fabricant 129363
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette à dosage réglable, plastique, sans buse, raccordable par le bas, PN max. 12 bar, embout LW 9. Pour souffler et nettoyer les machines, moteurs, roulements, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc.

Caractéristique(s):

  • Buse: M12x1,25
  • Type de buse: sans buse
  • Levier: Polyamide avec fibre de verre (PA6 GF30)
  • Type de raccordement: Passe-câble LW 9
  • corps du pistolet: Polypropylène (PP)
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C