Tuyau flexible en PVC, ø 48 x 38, rouleau de 25 m

Réf.: 129176
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 129176
EAN / GTIN 4047322728492
Réf. fabricant 129176
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau flexible en PVC, température: -20 °C à 60 °C, ø du tuyau 48x38, PN à 23 °C max. 4, 5 bars d’air, 6 bars de liquides, rouleau de 25 m . Tuyau standard flexible, résistant à la pression et à l’abrasion pour une large gamme d’applications dans l’industrie, la construction de machines et d’appareils, l’artisanat et les laboratoires. - Conforme au règlement alimentaire (UE) n° 10/2011, simulants A, B, C - La composition de haute qualité des matériaux garantit une longue durée de vie et une protection accrue contre les UV

Caractéristique(s):

  • Longueur rouleau: 25 m
  • Rayon de courbure min.: 250 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 48 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 38 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 4,5 bar
  • max. Pression de service des liquides à 23 °C: 6 bar