Micromètre pour mesure de filetages avec inserts interchangeables, 200-225 mm

Réf.: 126-133
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 126-133
EAN / GTIN 4946368015767
Réf. fabricant 126-133
Article hors catalogue L40010 6792
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre à vis doit être utilisé avec des pointes d'enclume/de broche interchangeables en option. Cela vous permet de mesurer une large gamme de diamètres métriques et Whitworth de flancs de filets de vis. Inclus un étalon de réglage métrique de 60° pour les modèles à partir de 25 mm.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 200 - 225
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle : tambour gradué et douille chromée satinée, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Mesure : 760
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : boîte, étalon de réglage (60°) (à partir de 25 mm), clé de réglage, sans inserts de mesure interchangeables.

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier