Micromètre pour la mesure de filetages d'inserts interchangeables, 50-75 mm

Réf.: 126-127
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 126-127
EAN / GTIN 4946368015705
Réf. fabricant 126-127
Article hors catalogue L40010 7832
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre à vis doit être utilisé avec des pointes d'enclume/de broche interchangeables en option. Cela vous permet de mesurer une large gamme de diamètres métriques et Whitworth de flancs de filets de vis. Inclus un étalon de réglage métrique de 60° pour les modèles à partir de 25 mm.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 50 - 75
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle : tambour gradué et douille chromée satinée, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
mesure : 2880
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : boîte, étalon de réglage (60°) (à partir de 25 mm), clé de réglage, sans inserts de mesure interchangeables.

Produits adaptés