Électrovanne 2/2 voies, NF, laiton, G 1/4, DN 3, PN 0-10, FKM, à commande directe 12 V CC

Réf.: 124899
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 124899
EAN / GTIN 4047322726368
Réf. fabricant 124899
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Électrovanne 2/2 voies, séparation des fluides, NC, MS, G 1/4, DN 3,0, PN 0-10, FKM, à commande directe 12 V CC, température du fluide 0 à 90 °C, température ambiante 0 à 55 °C. Les électrovannes à séparation des fluides sont un élément essentiel dans la commande des fluides dans les installations. Sur ces vannes à commande directe ou pilotée, seuls le corps du fluide et la membrane de séparation sont en contact avec le fluide. Ces vannes peuvent ainsi résister à une multitude de fluides (voir tableau de résistance). De plus, le boîtier en laiton répond à toutes les exigences courantes en matière d’eau potable. La vanne à commande directe peut être utilisée dans la version 3/2 voies soit comme vanne mélangeuse, soit pour un sens de débit quelconque. La vanne pilotée est fermée en position initiale lorsqu’elle n’est pas alimentée. En tournant simplement la vanne pilote 3/2 voies, la position de base peut être modifiée en position ouverte sans courant.